曜日別特売
M3147-UE-M 軽量防風防寒ブルゾン ミドリ安全 26719175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量防風防寒ブルゾン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード26719175品番M3147-UE-M
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。
身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。
透湿性もあるのでムレにくいです。
反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。
衿部分に収納可能なフード付です。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビーサイズM仕様撥水加工トラスコ品番797-6526種別ブルゾン材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)質量(g)570胸囲(cm)124肩幅(cm)51袖丈(cm)59着丈(cm)67
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26719202
2022-12-19
用途: 庫内作業時
直販配送株式会社運輸・通信業

軽量タイプで動きやすい。
伸縮性も問題なく、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする