※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE1124-SITA-LL 高視認性 防水帯電防止防寒スラックス ミドリ安全 26719568 SE1124-SITA-LL 高視認性 防水帯電防止防寒スラックス ミドリ安全 26719568

高視認性 防水帯電防止防寒スラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26719568 品番 SE1124-SITA-LL
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
裾アジャスターがパンツの裾のばたつきを抑え、冷たい外気の侵入を防ぎます。
夜間作業の安全を考慮して、膝にリフレクター(反射テープ)を装備しています。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471「Class2」準拠

イエロー サイズLL 股下(cm)78 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番797-8588 種別スラックス 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 質量(g)725 ウエスト(cm)86〜98 耐水圧(mm)20000
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする