曜日別特売
SE1134-UE-LL 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE1134-UE-LL 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719726
SE1134-UE-LL 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719726
SE1134-UE-LL 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719726
SE1134-UE-LL 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719726
SE1134-UE-LL 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719726
SE1134-UE-LL 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719726

高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
イエロー
サイズLL
内容量1着注文コード26719726品番SE1134-UE-LL
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。
二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
襟部分に収納可能なフード付きです。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471の最高水準「Class3」準拠

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃イエローサイズLLトラスコ品番797-8901種別ブルゾン材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた質量(kg)1胸囲(cm)132肩幅(cm)55袖丈(cm)64着丈(cm)73耐水圧(mm)20000
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする