※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE1134-UE-SS 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719753 SE1134-UE-SS 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719753 SE1134-UE-SS 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719753 SE1134-UE-SS 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719753 SE1134-UE-SS 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719753 SE1134-UE-SS 高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン ミドリ安全 26719753

高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 イエロー サイズSS 注文コード26719753 品番SE1134-UE-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,200
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。
二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
襟部分に収納可能なフード付きです。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471の最高水準「Class3」準拠

イエロー サイズSS 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番797-8936 種別ブルゾン 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 質量(g)900 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)61 耐水圧(mm)20000
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする