M4047-UE-LL 防寒 ソフトカストロコート ミドリ安全 26719884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒 ソフトカストロコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード26719884 品番M4047-UE-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

暖かさと着心地に優れた防寒服です。
衿のボアは取り外しが可能です。
ウエスト部のコードで、重ね着などに合わせてサイズ調整が可能です。
二重の袖口で外気が入りにくいです。

ネイビー サイズLL 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様撥水加工 トラスコ品番797-6755 種別コート 材質表:ポリエステル100%、裏:アルミ風メッシュキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖) 質量(kg)1 胸囲(cm)130 肩幅(cm)55 袖丈(cm)64 着丈(cm)84
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする