キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの ボディタオル/ボディブラシ
グッレディ 魅せ肌あかすり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60枚)
注文コード
26720103
品番
200276
参考基準価格(税別)
¥77,160
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
水やお湯につけるとできる特殊シワ加工が古い角質、アカをしっかりと取り除くボディタオルです。
古い角質と毛穴の汚れを取り除けます。
使用場所
浴室
用途
ボディタオル
仕様
あかすりタオル
材質
綿
質量(g)
40
種類
タオル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1以上のご注文
お送りできません