キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの ボディタオル/ボディブラシ
こども用アワスター あか
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60枚)
注文コード
26720137
品番
201327
参考基準価格(税別)
¥44,580
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
圧倒的な泡立ちのナイロンタオルです。
子供用で持ちやすい長さです。
使用場所
浴室
用途
ボディタオル
仕様
ナイロンボディタオル
材質
ナイロン
質量(g)
30
種類
タオル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1以上のご注文
お送りできません