キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの ボディタオル/ボディブラシ
ファイン あかすりグローブ
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
26720146
品番
201280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汚れや古くなった角質を取り、すべすべお肌が生まれます。
使用場所
浴室
用途
あかすりタオル
仕様
あかすりタオル
材質
表地:レーヨン、中芯:ポリウレタン、裏地:綿
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません