日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ウエス
日本製紙クレシアの 紙ウエス
日本製紙クレシアの ロールタイプウエス
サネアメント ドライロールワイパーホワイト400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12ロール)
注文コード
26720338
品番
60600
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アルコールなどの薬液を注いで使えるロール形状のワイパーです。
吸収性と強度に優れたスパンレース不織布です。
用途
食品工場・厨房・食品スーパーでの清掃作業。
コンベアや食品製造機械の拭き取り。
盛り付け工程での食材汚れの拭き取り。
製造ラインでの手拭。
調理台、冷蔵庫、ショーケースの清掃作業。
病院や介護施設の環境清拭。
材質(シート)
レーヨン+PP+PE
仕様
薬液量の目安:約1.5L
トラスコ品番
787-1392
質量(kg)
5.88
タイプ
ドライロールタイプ
枚数
400枚
シートサイズ(mm)
150×270
ロール幅(mm)
150
ロール長さ(m)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応