4460 サネアメント ドライロールワイパー専用ディスペンサー 日本製紙クレシア 26720347 4460 サネアメント ドライロールワイパー専用ディスペンサー 日本製紙クレシア 26720347 4460 サネアメント ドライロールワイパー専用ディスペンサー 日本製紙クレシア 26720347

サネアメント ドライロールワイパー専用ディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード26720347 品番4460
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サネアメントドライロールワイパーディスペンサー(容器のみ)

効果消毒 用途食品工場・厨房・食品スーパーでの清掃作業、コンベアや食品製造機械の拭き取り、盛り付け工程での食材汚れの拭き取り、製造ラインでの手拭、調理台、冷蔵庫、ショーケースの清掃作業、病院や介護施設の環境清拭 仕様指定医薬部外品 トラスコ品番787-0566 材質容器(取っ手含む):ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)、キャップ:PE 幅(mm)220 高さ(mm)190 質量(g)880 奥行(mm)215 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26720347
2020-03-05
用途:
掃除
医療・福祉・介護関連業

商品説明を読んで購入しました。
中身も入っていると思ったのですが、ケースだけだったのでがっかりしました。
中のロールや薬液を改めて購入してから使用します。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする