消毒ウェットタオル詰替え 100枚

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード26720374 品番64125
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
商品タイプ詰替え 成分エタノール トラスコ品番786-4591 区分指定医薬部外品 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)79.15 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26720374
2021-10-21
用途:
仕事の車に
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事中の消毒に使っています。車に置きっぱなしですが、アルコールが気化せず最後の一枚までしっかり使えます。

対象商品:
26720374
2020-12-15
用途:
キッチンの掃除
医療・福祉・介護関連業

少し薄手でした。もう少し厚くてもよかったかなと思います。

対象商品:
26720374
2020-02-18
用途:
お手拭き、机拭きに
製造業

アルコール濃度が高いので消毒効果が期待できると思い購入。
風邪の時期なのでお手拭きとして使用したり、テーブル拭きとして使用してます。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする