※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1ケース(5巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26720444
品番
API114A FR-08X25X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
用途
プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.08
色
オレンジ
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
シリコーン系
粘着力
2.4N/10mm(厚さ0.06mm)
規格
難燃性(UL規格取得品)
トラスコ品番
788-7523
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-70~250
引張強度(N/10mm)
50(厚さ0.06mm)
注意
※切断にはカッターが必要