※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘着マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード26720557 品番PM-6120GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感染を防ぎます。
粘着マットにより、細かいチリ、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
粘着マットに一度付着したチリは取れません。

厚さ(mm)3.5 グリーン 材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 用途病院手術室、精密工場・食品工場・薬品工場の出入り口・クリーンルーム用 仕様1シート:60枚積層 トラスコ品番819-9190 長さ(mm)1200 幅(mm)600 質量(kg)10 粘着力 フィルム厚さ(μm)55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする