曜日別特売
AUE112B-18X19X40 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業 26720812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUE112B-18X19X40 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業 26720812
AUE112B-18X19X40 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業 26720812
AUE112B-18X19X40 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業 26720812

超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード26720812品番AUE112B-18X19X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。

用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングホワイトテープ幅(mm)19テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.18基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力4N/10mmトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
注意
※切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする