※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK010-22.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 26722815 AK010-22.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 26722815 AK010-22.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 26722815 AK010-22.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 26722815

安全軽半長 AK010

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26722815 品番 AK010-22.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。

足幅EE ブラック トラスコ品番789-9572 材質胴部・底部:天然ゴム 種類作業靴 サイズ(cm)22 用途土木、保線作業、造船、鉄工業 質量(kg)1 材質(甲被)天然ゴム 機能軽量・耐滑・吸汗・抗菌 JIS規格JIST8101安全靴(作業区分軽作業L) 丈(cm)25 材質(底部)天然ゴム 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)4.5 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする