※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 先芯入り長靴
安全軽半長 AK010
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26722833
品番
AK010-24.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。
足幅
EE
色
ブラック
トラスコ品番
789-9599
材質
胴部・底部:天然ゴム
種類
作業靴
サイズ(cm)
24
用途
土木、保線作業、造船、鉄工業
質量(kg)
1
材質(甲被)
天然ゴム
機能
軽量・耐滑・吸汗・抗菌
JIS規格
JIST8101安全靴(作業区分軽作業L)
丈(cm)
26
材質(底部)
天然ゴム
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
靴タイプ
半長靴