※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スニーカー用甲プロ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 26722937 品番 MKP-SK-W-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、スニーカーバンド用甲プロテクターです。

ホワイト 材質芯材:樹脂、表材:人工皮革、裏材:合成皮革 トラスコ品番819-9599 質量(g)155 用途建設業、製造業
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクターの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26722928
2017-02-04
用途:
コンクリート製品の搬送、出荷作業

職場では「甲プロ」の装着義務が有るので、支給品が有りますが紺色のみで白の安全靴には馴染みません。そこで自分で白色を買い装着しています。見た目も使用感も違和感も無くより安全になり気に入っています。ただ価格が高すぎる!安全靴が買えるほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする