1105300501 ストロングコーン グリーンクロス 26723628 1105300501 ストロングコーン グリーンクロス 26723628 1105300501 ストロングコーン グリーンクロス 26723628 1105300501 ストロングコーン グリーンクロス 26723628

ストロングコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26723628 品番 1105300501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。

緑/白 デザインライン入り 種類スタンダード 高さ(mm)714 用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。 仕様【差込口カット有無】有、【折りたたみ可否】否 トラスコ品番788-1363 材質PVC、土台:合成ゴム 幅(mm)355 質量(kg)3.6 横(mm)355 差込部内径40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする