※サンプル画像(ソーラーユニットは別売りになります。)

1107500705 ソーラーチューブライト グリーンクロス 26723716 1107500705 ソーラーチューブライト グリーンクロス 26723716 1107500705 ソーラーチューブライト グリーンクロス 26723716

ソーラーチューブライト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26723716 品番1107500705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。

連続使用時間(時間)10(夜間のみ) NETIS番号KT-100078-V トラスコ品番854-7656 質量(kg)2 長さ(m)10 寸法(Φmm)22 機能夜間自動点滅機能付 点灯方式交互点滅・同時点灯 LED使用数(個)24
注意
※別途ソーラーユニットが必要です。

商品説明動画

ソーラーチューブライト
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-06
用途:
工事
有限会社幸誠 様 (建設業・工事業)

商品の説明不足。
チューブとユニットの合体写真ではセット売りに見える。
また、「別途ソーラーユニットが必要です。」の欄にはユニットの写真と価格も表示すべき。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする