グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 保安・工事灯
グリーンクロスの その他保安・工事灯用品
回転灯クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26723786
品番
1108730501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
回転灯を取り付ける金具です。
用途
回転灯の固定に
仕様
グリーンクロス回転灯クランプ
トラスコ品番
854-7658
材質
鉄
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×86×125