スリーライク
スリーライクの 合図灯・手旗
スリーライクの 合図灯
合図灯 レッド&ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26723847
品番
A-0628-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車の誘導やパトロール時など用途に応じで切り替えが可能です。
色
赤/青
長さ(mm)
550
用途
車の誘導、パトロールに
仕様
高輝度赤色LED6個、青色LED6個切替点滅式
トラスコ品番
781-0270
材質
ポリカーボネート、ABS樹脂
幅(mm)
32
質量(g)
195
使用電池
単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)
赤6、青6(切替)
連続点灯時間(時間)
40