スリーライク
スリーライクの 合図灯・手旗
スリーライクの 合図灯
合図灯 免確ライト×警笛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26723856
品番
A-0628-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
合図灯に手元確認用ライトと警笛がついています。
色
赤
長さ(mm)
550
用途
車の誘導、パトロールに
仕様
高輝度赤色LED11個点滅式
トラスコ品番
781-0261
材質
ポリカーボネート、ABS樹脂
幅(mm)
32
質量(g)
175
使用電池
単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)
11
連続点灯時間(時間)
60