KYブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26723865 品番1104300001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

2色カラーなので視認性抜群です。
ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。
連結施工が可能です。
30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。
アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。
材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。
本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
フォークリフトでも移動可能です。

材質超高分子ポリエチレン 用途道路規制や安全スペースの確保に トラスコ品番854-7586 質量(kg)【空】18.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×550 アズワン品番64-6551-04 満水時質量(kg)140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする