【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
sus材の穴あけやタッピングには欠かせない。確かによく切れるので、やや高いがおすすめ。
中が詰まっているのか一瞬しか噴射できません。切削箇所にかからず評価も出来ません。ガッカリです。
切れ味は一般のスプレ-より切れ味が良かったと思います。ただ、冬場は中身の液体が固まりでで来ないとの事です。
二本購入したのですが、どちらも4,5回使ったら詰まって出てきません、二本目は最初の詰りがあったので5分くらい使う前によく振っても同じですぐに詰まって使い物になりません、皆さん購入は止めてください!ほとんど使っていないので返品したいです!ゲルタイプじゃコロリンなら普通に使えます。
ステンレスが豆腐になりますもう少し安いといいのですが
現場での鉄、ステンレスの穴加工時に最適です。安価になると助かります。