PJRS40 接点復活王 ニューポリコールキング サンハヤト 26723926 PJRS40 接点復活王 ニューポリコールキング サンハヤト 26723926

接点復活王 ニューポリコールキング

(11件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(55mL) 注文コード26723926 品番PJRS40
参考基準価格(税別)¥1,872 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。

主な用途接点復活 トラスコ品番818-7943 透明 容量(mL)55 使用温度範囲(℃)-60〜80 適合機器電子機器 主成分アルファオレフィン油 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
電装品修理

リレー関係の接触不良に使用、少ない量でも改善してくれました、リピートします。

2024-12-05
用途:
旧車の電装系の接点掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車のルームランプのスイッチの分解掃除をしました。黒い汚れがとれ、通電改善しました。

2024-11-20
用途:
古い車のルームライト
自動車・二輪車・自転車関連業

30年目の古い車のルームライト切り替えスイッチの接触が悪いため、分解清掃時に使用しました。汚れも取れてチカチカがなくなりました。

対象商品:
26723926
2024-02-12
用途:
ちょっとしたオーディオのガリの処理

とても良い具合でした。ガリも取れてクリアーな音で感動しました。

対象商品:
26723926
2022-10-06
用途:
オーディオ機器のメンテナンス時
木工房もっこす 様

スプレーなので、簡単に使えて便利、効果も良く重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
26723926
2022-06-29
用途:
電気設備メンテナンス時
みずがき電気保安管理 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズが小さく携帯しやすいです。
今後も愛用します。

対象商品:
26723926
2022-03-07
用途:
電子機器の修理
合名会社ミナミ無線電器商会 様

今回はステレオアンプのボリュームのガリを解消するために使用しました。問題なく解決です。

1人が参考にしています
対象商品:
26723926
2018-06-03
用途:
スティック型パソコンと、ディスプレイのHDMIケーブル接続端子、USB接続端子
醇豊合同会社 様 (卸売・小売業)

最初、スティック型パソコンと、ディスプレイ(長くHDMI端子を使っていなかった)とをHDMIケーブルで繋いだ時、音声が出ませんでした。ケーブルを二度も交換してやっと音が出るように成ったのですが、たまに音声が出ないことが有りました。そこで、復活王をシュッと掛けました。それ以後安定して音声が出ています。しかも、音質が非常に良くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする