ミドリ安全
ミドリ安全の 軍手
ミドリ安全の すべり止め軍手
すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26724048
品番
HIGRIPHAND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
厚手で丈夫なすべり止め付手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
繊維部:ポリエステル・レーヨンほか、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
色
ホワイト
質量(g)
72
ゲージ数
7
入数(双)
1
トラスコ品番
819-2480
厚さ(mm)
2