すべり止め手袋 女性用 12双入

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12双) 注文コード26724057 品番MHG-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズフリー(女性用) 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17 材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC) ホワイト 質量(g)650 ゲージ数7 機能滑り止め付 入数(双)12 トラスコ品番819-2499 糸本数(本)2 素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC) 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:1213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26724057
2023-07-16
用途:
避難リュックに入れました
学校法人関口学園 様 (教育・研究機関)

かわいいと好評でした
使用する機会がないことを祈ります

対象商品:
26724057
2020-09-03
用途:
梱包、運搬

ピンク色なので女性従業員が喜んで使っています。
ザイズも女性に合っていてよい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
26724057
2020-05-15
用途:
庭いじり
その他業種

意外と厚めでした。もう少し薄手を期待していました。サイズはピッタリです。

対象商品:
26724057
2017-03-05
用途:
製本関係
製造業

製品の梱包時…包装の時に粘着テープ&ラベルを良く使うのですが…丈夫でサイズ的にもフイット感があり…とても良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする