ミドリ安全
ミドリ安全の 軍手
ミドリ安全の すべり止め軍手
すべり止め手袋 紳士用 12双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
26724066
品番
MHG-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
すべり止め付の軍手です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
色
ホワイト
質量(g)
720
ゲージ数
7
入数(双)
12
トラスコ品番
819-2498
厚さ(mm)
1.8