IQグローブ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26724608 品番 2225GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

人間工学に基づいたすべり止めパターンでグリップ力を発揮します。

サイズフリー 全長(cm)21 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)19.4 材質ポリエステル、綿、他 グレー 質量(g)47 ゲージ数13 入数(双)1 用途軽作業・日曜大工・一般作業に トラスコ品番779-7206 厚さ(mm)1.7 材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂 アズワン品番64-2323-46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-28
用途:
荷役
恩地冷蔵株式会社 様

滑り止めの威力がかなり強い。滑り止めの塗布範囲も広いので、ここぞというときに使用している。

サイズはかなり小さめではあるが、キツくタイトでなければ滑り止めの意味がなくなるので、これくらいでなければならない。

1人が参考にしています
対象商品:
26724617
2021-08-11
用途:
設備メンテナンス
建設業・工事業

フリーサイズって事で購入しましたが、LやLLサイズの人には
小さくてはくのが大変です。

指先まで入れるの結構大変。きつい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする