※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。 裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。 低臭加工を施しています。 繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
ゴム部はともかく背抜きの布部分が薄く庭の手入れ作業の手の保護を考えると耐久性がなさそうです。同じタイプの手袋ならモノタロウブランドの方が安価で耐久性がありそうです。
とても丈夫で作業を選ばず日々重宝しています。コストパフォーマンスも良い
作業性は悪くありません グリップ感もそこそこです。ただ、ゴムの臭いが酷く 開封してすぐには使用できませんでした。
グリップ力があり通気性もあるので長い時間の使用に向いています。セットがあれば良いと思います。