勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ポリウレタン 背抜き手袋
フィットライナー黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26724766
品番
BK30M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
8.5
材質
ナイロン
色
黒
材質(すべり止め)
塩化ビニール
ゲージ数
13
入数(双)
1
用途
農作業、園芸作業、精密作業
トラスコ品番
820-0053
質量(g)
27
色(すべり止め)
黒
注意
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。