※着用例

WH10M フィットライナー白 勝星産業 26724784 WH10M フィットライナー白 勝星産業 26724784

フィットライナー白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26724784 品番 WH10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減

サイズM 材質ナイロン 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)1 用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等 トラスコ品番820-0103
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする