ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
ポリエステル手袋 (ノンコート)10双入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
26724897
品番
NPU-132-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業手袋 ポリエステル コーティングなし
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
20.0
材質
ポリエステル
用途
精密機器、自動車部品の組立、製品検査、インナー用など
トラスコ品番
819-2564
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
155
入数(双)
10
中指長(cm)
7.0
手のひらまわり(cm)
16.5
色(手首部)
グリーン
ゲージ数
13ゲージ編