低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) サイズS 注文コード26725107 品番MCG-501N-LONG-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。
ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。
袖口が長いタイプです。

ホワイト サイズS 全長(cm)25.0 材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン 用途電子部品や精密機械組立検査作業 トラスコ品番819-2490 厚さ(mm)0.7 質量(g)200 入数(双)10 中指長(cm)7.3 コーティング指先コート 手のひらまわり(cm)15.6 色(手首部)ホワイト ゲージ数15ゲージ編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする