ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
サイズ
SS
注文コード
26725116
品番
MCG-501N-LONG-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。
ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。
袖口が長いタイプです。
色
ホワイト
サイズ
SS
全長(cm)
24.5
材質
繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
用途
電子部品や精密機械組立検査作業
トラスコ品番
819-2491
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
190
入数(双)
10
中指長(cm)
6.8
コーティング
指先コート
手のひらまわり(cm)
15.0
色(手首部)
ブラウン
ゲージ数
15ゲージ編