※着用例
ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
26725213
品番
NPU-150-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。
素手感覚で使用できる非常に柔らかい手袋です。
色
ホワイト
サイズ
SS
全長(cm)
21.0
コーティング
手のひらウレタンコーティング
材質
繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン
用途
電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに
トラスコ品番
788-0120
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
120
入数(双)
10
中指長(cm)
7.0
手のひらまわり(cm)
15.6
色(手首部)
ブラック
ゲージ数
15ゲージ編