ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 牛革手袋
ミドリ安全の 牛床革
牛床革手袋 甲メリ MT-104
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
26725274
品番
MT-104
参考基準価格(税別)
¥16,932
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
甲部に綿メリヤス生地を使用し、ムレを防止します。
良質な革を使用しています。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24.4
材質
手のひら部:牛床革、甲部:綿メリヤス
袖口仕様
ゴムタック式
入数(双)
12
トラスコ品番
819-2527
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
170