牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス -黄

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12双) 注文コード26725335 品番MT-14D-KOUMERI-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)繊維を使用した手袋です。

サイズフリー 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24.5 材質ナイロン イエロー 袖口仕様ゴムタック式 入数(双)12 トラスコ品番819-2540 厚さ(mm)1.2 質量(g)75 材質(すべり止め)ポリウレタン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26725335
2021-12-23
用途:
バルブ操作など
製造業

軍手を使用しており手の乾燥が気になっていたが、この手袋は指のところが少し緩めなので
さかむけずに済んでいます。
到着品にはLサイズと書いてあるので手が小さい人には不向きかもしれないです。
革の臭いが手に残るのは難点ですが、柔らかいしグリップも悪くなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする