牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス -白

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12双) 注文コード26725344 品番MT-14D-KOUMERI-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)繊維を使用した手袋です。

サイズフリー 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24.5 材質ナイロン ホワイト 袖口仕様ゴムタック式 入数(双)12 トラスコ品番819-2539 厚さ(mm)1.2 質量(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする