牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26725387 品番MT-14-KIRINGATA-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ハイグレードな牛表革を使用、袖口が長いので手首までしっかり保護します。

サイズフリー 全長(cm)28.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24.5 材質牛表革 ホワイト 入数(双)1 トラスコ品番819-2541 厚さ(mm)1.0 質量(g)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする