豚表革手袋 MT-14豚-黄

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12双) 注文コード26725396 品番MT-14-BUTA-Y
参考基準価格(税別)¥18,192 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

良質の豚表革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです。

サイズフリー 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24.5 材質豚表革 イエロー 入数(双)12 トラスコ品番819-2536 厚さ(mm)1 質量(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする