ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 豚革手袋
豚表革手袋 MT-14豚-白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
26725405
品番
MT-14-BUTA-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
良質の豚表革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24.5
材質
豚表革
色
ホワイト
入数(双)
12
トラスコ品番
819-2535
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
75