ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 溶接用手袋
溶接用 牛革手袋 3本指 MT-107D-3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26725414
品番
MT-107D-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
サイズ
フリー
全長(cm)
37.0
手のひらまわり(cm)
25.0
材質
手袋:牛表革、カフス:床革
色
イエロー
入数(双)
1
仕様
内縫い
トラスコ品番
819-2533
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
220