ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 溶接用手袋
溶接用 牛革手袋 MT-107D-5P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26725423
品番
MT-107D-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
良質の牛表革製グローブに牛床革の袖を付けたコンビタイプです。
電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
サイズ
フリー
全長(cm)
34
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25
材質
牛吟付革(本体)床革(カフス)
入数(双)
1
トラスコ品番
819-2534
質量(g)
220