ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 溶接用手袋
溶接用 牛床革手袋 3本指 MT-106-3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26725432
品番
MT-106-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
良質の牛床革の長手3本指タイプです。
ロングタイプなので手首部を保護します。
サイズ
フリー
全長(cm)
34.0
手のひらまわり(cm)
25.4
材質
牛床革
入数(双)
1
仕様
内縫い
トラスコ品番
819-2529
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
220