ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 溶接用手袋
溶接用 牛床革手袋 MT-106-5P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26725457
品番
MT-106-5P
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
良質の牛床革の長手5本指タイプです。
国内で加工した牛床革を使用しています。
サイズ
フリー
全長(cm)
34.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
24.0
材質
牛床革
入数(双)
1
仕様
外縫い
トラスコ品番
819-2531
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
220