ミドリ安全
ミドリ安全の 軍手
ミドリ安全の 綿混・混紡軍手
混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
26725475
品番
KONBOU-NO10
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
5本編の丈夫な混紡軍手です。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル、レーヨン、綿
色
生成
ゲージ数
7
入数(双)
12
トラスコ品番
819-2481
厚さ(mm)
2
機能
丈夫
糸本数(本)
5
質量(g/ダース)
780