ミドリ安全
ミドリ安全の 軍手
ミドリ安全の 綿混・混紡軍手
特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
26725484
品番
TOKUBOU-NO2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
特紡糸を使用した、2本編みのスタンダードな軍手です。
伸縮性、耐久性、コストパフォーマンスに優れています。
サイズ
フリー
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル、レーヨン、綿
色
生成
ゲージ数
7(シームレス編)
入数(双)
12
用途
一般作業
トラスコ品番
819-2585
厚さ(mm)
2
機能
伸縮性、耐久性
糸本数(本)
2
質量(g/ダース)
600