ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズM 注文コード26725807 品番VERTE-751K-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,526
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。

中指長(cm)8.4 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)19 サイズM 厚さ(mm)0.1 用途食品工場など トラスコ品番819-2605 ホワイト 質量(g)740 入数(枚)100 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26725798
2020-04-23
用途:
仕事で使用
鶴ヶ峰本町接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

仕事で使用するのに十分な厚みの有り大変満足した商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする