ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
サイズ
S
注文コード
26725816
品番
VERTE-751K-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
中指長(cm)
7.7
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
17
サイズ
S
厚さ(mm)
0.1
用途
食品工場など
トラスコ品番
819-2606
色
ホワイト
質量(g)
690
入数(枚)
100
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし